| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D282F99 Herst.-Nr.: 40071361660 EAN/GTIN: 4012539356158 |
| |
|
| | |
| Phasenwächter 230V Funktion Phasenfolgeüberwachung 3-PM Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 52.5 mm mm | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Höhe: | 85 mm mm | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Spannungsmessbereich: | 230 - 230 V V | Tiefe: | 65 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 105,09* | € 129,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,47* | € 131,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,72* | € 136,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,49* | € 141,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,92* | € 142,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|