Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger IP20 BASICDIMWIRELESSMRCRCONNECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
basicDIM Wireless MRCR connector Funkmodul, Deckeneinwurf
basicDIM Wireless MRCR connector Funkmodul, Deckeneinwurf
Artikel-Nr.:
     262-D286A65
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Empfänger IP20 BASICDIMWIRELESSMRCRCONNECTOR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Empfänger
Breite:
67 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
43 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,23*
€ 315,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,63*
€ 315,58*
Frei Haus
ab € 266,84*
€ 318,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 284,38*
€ 338,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,63*
€ 382,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.