Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung sym direkt Kst 1567x183x55mm ABD164058FG2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D291G61
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     164119009
EAN/GTIN:
     4041254303345
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Abdeckung sym direkt Kst 1567x183x55mm ABD164058FG2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
183 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1567 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,62*
€ 67,18*
€ 5,00*
ab € 51,85*
€ 67,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,22*
€ 67,98*
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 69,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,53*
€ 75,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.