Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 868MHz 2k AP 230V AC 2k Mit Funkhandsender BDÜ121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkempfänger 868MHz 2k AP 230V AC 2k Mit Funkhandsender BDÜ121
Artikel-Nr.:
     262-D292A10
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2906196
EAN/GTIN:
     4250035415157
Suchbegriffe:
Antenne
DCF-Empfänger
Empfänger
Funkantenne
Funkempfänger 868MHz 2k AP 230V AC 2k Mit Funkhandsender BDÜ121
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
2
Anzahl der Relais:
2
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Mit Funkhandsender:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Montageart:
Aufputz
Schalt-Betrieb:
ja
Stromversorgung:
230V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.