Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe FM E14 2W go 160lm kl AC 80mm Filamentlampe Ø25x80mm 230V 285.26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 285.26 LED-Lampe Gold 1700 K 2 W E14
Paulmann 285.26 LED-Lampe Gold 1700 K 2 W E14
Paulmann 285.26 LED-Lampe Gold 1700 K 2 W E14
Artikel-Nr.:
     262-D292F25
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28526
EAN/GTIN:
     4000870285268
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Röhrenlampe FM E14 2W go 160lm kl AC 80mm Filamentlampe Ø25x80mm 230V 285.26
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
145 lm
Durchmesser:
25 mm mm
Farbe:
Gold
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2 - 2 W
Lampenlichtausbeute:
72.5 lm/W
Leistungsfaktor:
0.45
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
160 - 160 lm
Länge:
80 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
20 - 20 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 röhre, led röhre, paulmann led e14, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,98*
€ 4,98*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,13*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 6,22*
1
€ 8,50*
ab € 4,20*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.