Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D292J25 Herst.-Nr.: 79624 EAN/GTIN: 4000870796245 |
| |
|
| | |
| Wohnraumleuchte 20W HV Orm E27 cu m.Schalt 230V 796.24 Weitere Informationen: | | Art der Leuchte: | Wohnraumleuchte | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 30000 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Breite: | 150 mm mm | Durchmesser: | 150 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbe der Abdeckung: | anthrazit | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Fassung: | E27 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Lampenleistung: | 20 - 20 W | Gehäusefarbe: | Kupfer | Höhe/Tiefe: | 500 mm | Leistungsfaktor: | 0 | Leuchtenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Lichtverteiler: | ohne | Länge: | 150 mm mm | Max. Systemleistung: | 0 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Schalter: | ja | Montageart: | Standfuß | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzklasse: | II | Spannungsart: | AC | Werkstoff der Abdeckung: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Smart Home Arbeitsplatzlampe, Smart Home Arbeitsplatzleuchte, Smart Home Bürolampe, Smart Home Schreibtischlampe, Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte led paulmann, led e27, arbeitsplatzlampen led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 57,90* | € 57,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,20* | € 60,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,59* | € 61,15* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 48,39* | € 64,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,44* | € 67,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|