Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm gr URail sym direkt Glas Ø152x280mm 953.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas
Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas
Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas
Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas
Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas
Artikel-Nr.:
     262-D293D95
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95352
EAN/GTIN:
     4000870953525
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Schirm gr URail sym direkt Glas Ø152x280mm 953.52
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
152 mm
Farbe:
grau
Höhe/Tiefe:
280 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,99*
€ 49,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,75*
€ 51,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,26*
€ 51,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,01*
€ 52,64*
€ 8,50*
ab € 42,03*
€ 54,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.