Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusor URail sym direkt Kst Ø450mm 954.92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 954.92
Paulmann 954.92
Paulmann 954.92
Paulmann 954.92
Paulmann 954.92
Paulmann 954.92
Artikel-Nr.:
     262-D293E54
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95492
EAN/GTIN:
     4000870954928
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Stromschiene
Diffusor URail sym direkt Kst Ø450mm 954.92
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Diffusor
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
450 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: stromschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.