Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU5,3 6,5W 2700K ws 445lm G dim mattiert dimmbar 36° DC 12V 287.59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 28759 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28759 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28759 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28759 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28759 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28759 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU5.3 G
Paulmann 28759 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU5.3 G
Artikel-Nr.:
     262-D293H45
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU5,3 6,5W 2700K ws 445lm G dim mattiert dimmbar 36° DC 12V 287.59
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
445 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
6.5 - 6.5 W
Lampenlichtausbeute:
68.5 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
445 - 445 lm
Lichtstärke:
900 cd
Länge:
45 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
550 - 550 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU5,3
Spannungsart:
DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,11*
€ 7,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,57*
€ 8,50*
ab € 6,10*
€ 8,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.