Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil sw sym direkt Alu 2000x23x15mm 705.23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 70523 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70523 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70523 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70523 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70523 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70523 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70523 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70523 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70523 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 70523 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     262-D293H83
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Anbauprofil sw sym direkt Alu 2000x23x15mm 705.23
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
23 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
15 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,33*
€ 31,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 24,67*
€ 33,85*
€ 8,50*
ab € 26,33*
€ 35,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,28*
€ 37,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,94*
€ 39,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.