Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil sw sym direkt Alu 1000x23x15mm 705.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 705.24 Wandstreifenleuchte 1000 mm
Paulmann 705.24 Wandstreifenleuchte 1000 mm
Paulmann 705.24 Wandstreifenleuchte 1000 mm
Paulmann 705.24 Wandstreifenleuchte 1000 mm
Paulmann 705.24 Wandstreifenleuchte 1000 mm
Artikel-Nr.:
     262-D293H84
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70524
EAN/GTIN:
     4000870705247
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Anbauprofil sw sym direkt Alu 1000x23x15mm 705.24
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
23 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
15 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,34*
€ 22,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 22,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.