Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 4Wm MaxLED ws 6500K IP44 30Stkm LED nicht austauschbar 1000mm DC 798.74


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Artikel-Nr.:
     262-D293I14
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79874
EAN/GTIN:
     4000870798744
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 4Wm MaxLED ws 6500K IP44 30Stkm LED nicht austauschbar 1000mm DC 798.74
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
98
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
12.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
3 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
1.219 W
Lampenleistung je Meter:
4 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
300 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
167 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,91*
€ 8,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,06*
€ 10,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,35*
€ 8,50*
ab € 7,58*
€ 11,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.