Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dali-Potentiometer Dali-Potentiometer UP Taste 230V 36mA Lichtwertspeicher 1713DSTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D301J09
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     1713DSTE
EAN/GTIN:
     4011377166936
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
Dali-Potentiometer Dali-Potentiometer UP Taste 230V 36mA Lichtwertspeicher 1713DSTE
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Taste
Dimmung DALI:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:
28 W
Lichtwertspeicher:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 V
Steuerstrom:
36 mA
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Weitere Suchbegriffe: jung lichtmanagement, dimmer up-einsätze, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Poti, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,86*
€ 106,82*
€ 5,46*
ab € 84,99*
€ 107,92*
€ 3,50*
ab € 85,28*
€ 108,20*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 87,07*
€ 109,92*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 87,66*
€ 110,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.