Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer Drehkn 20-420W UP Lichtwertspeicher 1731DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     262-D301J13
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     1731DD
EAN/GTIN:
     4011377166981
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer Drehkn 20-420W UP Lichtwertspeicher 1731DD
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
4 - 4 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Leistungsaufnahme:
4 W
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung induktive Last:
20 - 420 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 - 100 VA
Nennleistung ohmsche Last:
20 - 420 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Steuerspannung:
230 - 230 V
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, halogenlampen-dimmer jung, halogenlampen dimmer, halogen dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,47*
€ 75,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,57*
€ 75,96*
€ 3,50*
ab € 61,78*
€ 77,42*
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 78,04*
3 Tage
110
€ 6,40*
ab € 63,07*
€ 78,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.