Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modulset 10x4W 24V RGB 640lm 495mm DC 946618


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D302I65
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     946618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampe
LED-Modul
Leuchtmittel
LED-Modulset 10x4W 24V RGB 640lm 495mm DC 946618
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
18
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
15 mm
Dimmbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
RGB
Farbtemperatur:
0 K
Form:
rechteckig
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
5 mm
Lampenleistung:
4 - 4 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
640 - 640 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
495 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,59*
€ 1.022,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,81*
€ 1.016,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,28*
€ 976,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,26*
€ 947,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,34*
€ 897,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.