Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelvorder-rückseite H97,3xB396xT15mm ST gr PPFM1030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D303I74
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlussblende
Anreihsockel
Ausgleichsblende
Belüftungssockel
Sockelvorder-rückseite H97,3xB396xT15mm ST gr PPFM1030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
396 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
396 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
15 mm
Höhe:
97.3 mm mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.