Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 1800W G38 140V Metallhalog 18180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D306A17
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     18180
EAN/GTIN:
     4034451181809
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G38
Sockel G38
leuchtmittel g38
Studiolampe 1800W G38 140V Metallhalog 18180
Weitere Informationen:
Bogenlänge:
0 mm mm
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
40.4 mm
Farbtemperatur:
6000 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
200 mm
Lampenleistung:
1800 W W
Lampenspannung:
140 - 140 V V
Lichtpunkthöhe:
0 mm m
Lichtstrom:
165000 lm lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Reflektordurchmesser:
0 mm mm
Sockel:
G38
Technologie:
Metallhalogen
Wendelform:
Einfachwendel
Wendellänge:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 338,78*
€ 406,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 433,25*
€ 511,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,28*
€ 475,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,90*
€ 444,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.