Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung sw Kst L2000mm H4,8mm 62980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D306E47
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     62980
EAN/GTIN:
     4012094629803
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Schwarzlichtlampe
schwarzlichtlampe
Abdeckung sw Kst L2000mm H4,8mm 62980
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
33.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
4.8 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,65*
€ 19,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,79*
€ 19,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 14,67*
€ 21,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 21,99*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,05*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.