Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe sw Alu 65967


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutec 65967 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Rutec 65967 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-D306E50
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65967
EAN/GTIN:
     4012094659671
Endkappe sw Alu 65967
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,20*
€ 2,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,84*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 3,00*
€ 8,50*
ab € 1,93*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.