Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu L2000mm H4mm 68476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageprofil, Metall, 2 Meter, für RU-68475 / RU-68477
Montageprofil, Metall, 2 Meter, für RU-68475 / RU-68477
Artikel-Nr.:
     262-D306E61
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68476
EAN/GTIN:
     4012094684765
Alu-Profil alu L2000mm H4mm 68476
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
17.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
4 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,66*
€ 13,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 16,51*
€ 8,50*
ab € 11,90*
€ 17,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.