Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter B 2p 16A 230V 2TE IP40 SX-ARC1B16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D307H91
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
brandschutzschalter abb
Brandschutzschalter B 2p 16A 230V 2TE IP40 SX-ARC1B16
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
7.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7.5 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.