Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter C16 3p+N 0,03A A 4TE 3p 400V DSX203NCC16A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D307I60
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter abb
schutzschalter
schutzschalter 16a
FILS-Schutzschalter C16 3p+N 0,03A A 4TE 3p 400V DSX203NCC16A30
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
11.5 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.