Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktelefon sw mehrzeil 180h 14h CLIP GIGASETA690


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D312D72
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoges Telefon
Basistelefon
Cordless-Phone
Cordless-Telefon
Funktelefon sw mehrzeil 180h 14h CLIP GIGASETA690
Weitere Informationen:
Anzahl der Telefonbucheinträge:
100
Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:
4
Ausführung:
analog
CLIP-Funktion:
ja
Display:
mehrzeilig
Farbe:
schwarz
Freisprechen:
ja
Gesprächszeit bis zu:
14 h min
Standby-Zeit bis:
180 h
Textmeldung:
ohne
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.