Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 4p IP55 Canalis KS 400A KSB400DCZFL21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D315B10
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB400DCZFL21
EAN/GTIN:
     3606485072128
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Flanschplatte
Montageplatte
abgangskasten schneider
Abgangskasten 4p IP55 Canalis KS 400A KSB400DCZFL21
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Kabel
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
415 - 415 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Breite:
130 mm
Farbe:
weiß
Länge:
345 mm
Polzahl:
4
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,45*
€ 24,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,62*
€ 25,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 26,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,28*
€ 27,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,35*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.