Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh 120qmm 1f M8 verzinnt 180° LV426982


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presskabelschuh ? Leiter (Kupfer) 120 mm² ? 3er-Set
Presskabelschuh ? Leiter (Kupfer) 120 mm² ? 3er-Set
Presskabelschuh ? Leiter (Kupfer) 120 mm² ? 3er-Set
Artikel-Nr.:
     262-D315C66
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LV426982
EAN/GTIN:
     3606481156341
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Presskabelschuh
Presskabelschuh 120qmm 1f M8 verzinnt 180° LV426982
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Kennziffer:
0
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Weitere Suchbegriffe: kabelschuh set, Kabelschuh, Presskabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,15*
€ 17,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,55*
€ 18,05*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,92*
€ 21,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 22,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,73*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.