Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D316I66 Herst.-Nr.: XB5DTGM3 EAN/GTIN: 3606481205513 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 93,5-253VAC 3-60s ansprVerz Funktion ansprechverzögert XB5DTGM3 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 93.5 - 253 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 93.5 - 253 V | Funktion ansprechverzögert: | ja | Höhe: | 62 mm mm | Mit Halbleiterausgang: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Zeitbereich: | 3 - 60 s s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Zeitrelais, sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,85* | € 62,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,87* | € 62,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,20* | € 63,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,38* | € 65,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 60,12* | € 71,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|