Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 93,5-253VAC 30s-10m ansprVerz Funktion ansprechverzögert XB5DTGM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Timer/Zeitrelais für Fronteinbau 22mm 100-240V ACDC 0,5min bis 10min
Timer/Zeitrelais für Fronteinbau 22mm 100-240V ACDC 0,5min bis 10min
Timer/Zeitrelais für Fronteinbau 22mm 100-240V ACDC 0,5min bis 10min
Artikel-Nr.:
     262-D316I67
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB5DTGM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Zeitrelais 93,5-253VAC 30s-10m ansprVerz Funktion ansprechverzögert XB5DTGM4
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
93.5 - 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
93.5 - 253 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Höhe:
62 mm mm
Mit Halbleiterausgang:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
30 - 600 s s
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Zeitrelais, sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, schneider electric sicherheitsrelais, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 50,56*
€ 62,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,66*
€ 62,43*
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 63,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,67*
€ 64,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,26*
€ 71,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.