Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Kupplung 6A 2x RJ45 Schirm ger BuchseBuchse XB5PRJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Schnittstelle Ethernet 22mm
RJ45 Schnittstelle Ethernet 22mm
RJ45 Schnittstelle Ethernet 22mm
Artikel-Nr.:
     262-D316I73
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB5PRJ45
EAN/GTIN:
     3606481194213
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Modular-Kupplung 6A 2x RJ45 Schirm ger BuchseBuchse XB5PRJ45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
gerade
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, Adapter, Buchse, Buchse/Buchse, Buchse/Stecker, Buchsenstecker, Einbaubuchse, Hybridkupplung, Kabelbuchse, Kabelkupplung, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Modular Steckverbinder-System, Modulare Kupplung, Modular-Jack, Modular-Plug, Modul-Stecker, RJ10-Kupplung, RJ11-Kupplung, RJ12-Kupplung, RJ45-Kupplung, RJ9-Kupplung, Stecker/Buchse, Stecker/Stecker, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Steckverbindung, T-Stecker, T-Stück, Verbinder, Verbindung, Verbindungsstecker, Western-Steckverbinder, Winkelbuchse, Winkelbuchsenstecker, Winkelsteckbuchse, Winkelstecker, Winkelverbindungsstück
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,97*
€ 27,63*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,21*
€ 27,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,33*
€ 28,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 30,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,52*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.