Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle EB 20l 800W edst 5stuf Ø255mm BFL524MS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
BFL524MS0, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     262-D316J71
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL524MS0
EAN/GTIN:
     4242005038732
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle EB 20l 800W edst 5stuf Ø255mm BFL524MS0
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
1270 W
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Automatikprogramme:
ja
Bauart:
einbaufähig
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm mm
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Garraumfassungsvermögen:
20 l l
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
382 mm mm
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Spannung:
220 - 230 V
Steuerung:
elektronisch
Tiefe:
317 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, bosch edelstahl microwelle, microwelle edelstahl, bosch microwelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
12
€ 6,29*
ab € 248,25*
€ 283,44*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 250,81*
€ 286,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 256,09*
€ 293,37*
€ 6,90*
ab € 262,98*
€ 301,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 327,82*
€ 374,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,83*
€ 444,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.