Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Stift Crimp 70A 10qmm 10qmm Si HANTC70STIFTKONTAKT10SQMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D317A93
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Stift Crimp 70A 10qmm 10qmm Si HANTC70STIFTKONTAKT10SQMM
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
15.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 - 10 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
6 mm
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
70 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96104*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,57104*
€ 7,81954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47104*
€ 7,70054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19104*
€ 7,36734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02104*
€ 7,16504
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,73104*
€ 6,81994
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,96104*
€ 5,90364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.