Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift Han-Modular 2p 70A Axialschraub 600V 6-16qmm HAN70AAXIALMODULE,MALE6-16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D317B81
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Kontakteinsatz Stift Han-Modular 2p 70A Axialschraub 600V 6-16qmm HAN70AAXIALMODULE,MALE6-16MM
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom In:
70 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Steckkontakt:
6 mm
Kontaktausführung:
Stift
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
2
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: han-modular steckereinsatz, Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80866*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,87866*
€ 29,60561
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,74866*
€ 28,26091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56866*
€ 26,85671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20866*
€ 26,42831
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,99866*
€ 24,98841
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,80866*
€ 21,19231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.