Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzhalterung Han-Modular V0 84,65x34,5mm HMCGELENKRAHMEN16BFÜR4MODULE(


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D317C28
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsatzhalterung Han-Modular V0 84,65x34,5mm HMCGELENKRAHMEN16BFÜR4MODULE(
Weitere Informationen:
Breite:
34.5 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Länge:
84.65 mm mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Kontakteinsatzhalterung, Kontakteinsatzhalterung für schwere Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,1712*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,8012*
€ 22,37343
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,5612*
€ 22,08783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,8812*
€ 20,08863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,6012*
€ 19,75543
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,0912*
€ 19,14853
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,1712*
€ 15,67373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.