Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzhalterung Han-Modular V0 111x34,5mm HMCGELENKRAHMEN24BFÜR6MODULE(


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D317C30
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsatzhalterung Han-Modular V0 111x34,5mm HMCGELENKRAHMEN24BFÜR6MODULE(
Weitere Informationen:
Breite:
34.5 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Länge:
111 mm mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Kontakteinsatzhalterung, Kontakteinsatzhalterung für schwere Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23834*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,75834*
€ 22,32242
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,74834*
€ 22,31052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11834*
€ 20,37082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47834*
€ 19,60922
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,00834*
€ 19,04992
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,23834*
€ 15,75362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.