| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D317C46 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontakt Stift Crimp Han D HMC 10A 1qmm 1qmm Go HANDMCRIMPKONTAKT0,75MM²AU/HM Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abisolierlänge: | 8 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1 - 1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1 - 1 mm² | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser Steckkontakt: | 1.6 mm | Kontaktausführung: | Stift | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 10 A | Min. Anzahl der Steckzyklen: | 10000 | Umgebungstemperatur: | -40 - 125 °C | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |