Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse Crimp Han D HMC 10A Go 0,5qmm HANDFCRIMPKONTAKT0,5MM²AU/HMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D317C50
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Buchse Crimp Han D HMC 10A Go 0,5qmm HANDFCRIMPKONTAKT0,5MM²AU/HMC
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 0.5 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30585*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,62585*
€ 1,93476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60585*
€ 1,91096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54585*
€ 1,83956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46585*
€ 1,74436
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,30585*
€ 1,55396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.