Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han A Längsbügel Zink IP44 43,5x28,8x40mm HAN3A-AGW-QB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D317C60
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Anbaugehäuse Han A Längsbügel Zink IP44 43,5x28,8x40mm HAN3A-AGW-QB
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
43.5 mm
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
28.8 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Tiefe:
40 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52062*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,12062*
€ 8,47354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95062*
€ 8,27124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85062*
€ 8,15224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58062*
€ 7,83094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,52062*
€ 6,56954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.