Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Buchse Han A 3p 10A 600V 0,25-1,5qmm HAN3A-F-QL1,5MM²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D317C63
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Buchse Han A 3p 10A 600V 0,25-1,5qmm HAN3A-F-QL1,5MM²
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 - 1.5 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
3
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10171*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,12171*
€ 10,85483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04171*
€ 10,75963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78171*
€ 10,45023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,29171*
€ 9,86713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,10171*
€ 8,45103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.