Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzhalterung Han E 111x27mm V0 HAN24E-BU-S,FE(AU),CUNI,STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D317D84
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
Kontakteinsatzhalterung
Kontakteinsatzhalterung für schwere...
Kontakteinsatzhalterung Han E 111x27mm V0 HAN24E-BU-S,FE(AU),CUNI,STANDARD
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Länge:
111 mm mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Mit Schutzleiter:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,03464*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 142,76464*
€ 169,88992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 142,02464*
€ 169,00932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,55464*
€ 166,07002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 139,03464*
€ 165,45122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.