Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen M32 PA unbeh sw Polyamid (PA) BLINDSTOPFENM32X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D317H29
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
Verschlussstopfen M32 PA unbeh sw Polyamid (PA) BLINDSTOPFENM32X1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussstopfen
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05713*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50713*
€ 1,79348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48713*
€ 1,76968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40713*
€ 1,67448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34713*
€ 1,60308
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29713*
€ 1,54358
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05713*
€ 1,25798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.