Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel 1m RJ12 RJ45 Stecker sw 6p K2406SW.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D318E95
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K2406SW.1
EAN/GTIN:
     4049759175542
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Telefonkabel 1m RJ12 RJ45 Stecker sw 6p K2406SW.1
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
6
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ12 6(6)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12 1 meter, modular verlängerung rj-12, hörerkabel schwarz, ADO-Anschlusskabel, ADO-Anschlussleitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, FAX-Anschlusskabel, FAX-Anschlussleitung, Konfektionierte Fernmeldeleitung, Modem-Anschlusskabel, Modem-Anschlussleitung, RJ-Anschlusskabel, RJ-Anschlussleitung, TAE-Anschlusskabel, TAE-Anschlussleitung, TAE-Anschlussschnur, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonanschlussschnur, Telefonkabel, Telefonleitung, Telefonschnur, Western-Anschlusskabel, Western-Anschlussleitung, Western-Anschlussschnur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,07*
€ 1,17*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,21*
€ 1,32*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,47*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,66*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.