Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 5W kl HALOSTAR G4 12V UV Niederdruck Axiale Wendel HALOSTARSTARLITE5W12VG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-D318F02
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075094154
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe 5W kl HALOSTAR G4 12V UV Niederdruck Axiale Wendel HALOSTARSTARLITE5W12VG4
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Axiale Wendel:
ja
Durchmesser:
10 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
2700 K K
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenbezeichnung:
T3
Lampenleistung:
5 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
55 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Niederdrucktechnik:
ja
Sockel:
G4
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampen osram, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,25*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,57*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,95*
€ 1,59*
2 Tage
75
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,59*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.