Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandblende VA va rostfreier stahl 1609249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RK Luftein-/austrittsgitter-Set KWT 180/240 DC, rund 1609249
RK Luftein-/austrittsgitter-Set KWT 180/240 DC, rund 1609249
Artikel-Nr.:
     262-D319G23
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1609249
EAN/GTIN:
     4026415152604
Außenwandblende VA va rostfreier stahl 1609249
Weitere Informationen:
Farbe:
rostfreier Stahl
Frontdurchmesser:
210 mm
Mit Insektenschutzgitter:
ja
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,88*
€ 82,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,47*
€ 82,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,86*
€ 84,64*
15 Tage
4
€ 4,00*
ab € 67,86*
€ 85,92*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,96*
€ 90,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.