Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testadapter 0,5-6qmm 8p Steckanschl PTRE6-2/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-D325H81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069853
EAN/GTIN:
     4055626064871
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Testadapter 0,5-6qmm 8p Steckanschl PTRE6-2/8
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
12 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
8
Rastermaß:
8.2 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,50*
€ 124,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,3188*
€ 138,7588*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,66513*
€ 140,88513*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,0846*
€ 144,0946*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,14*
€ 147,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,88513*
€ 167,6533
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,80513*
€ 165,1781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,58513*
€ 158,9663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,30513*
€ 155,0631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,66513*
€ 136,4515
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,869*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3069879
ab € 23,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3069897
ab € 0,1936*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5486*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4409*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,1091*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3993*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3665*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.