Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 V4A natur unbeh 7mm IP68 Edelstahl (V4A) ger SKINTOPHYGIENIC-RM16X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53105210 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105210 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105210 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105210 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105210 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105210 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-D328G91
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53105210
EAN/GTIN:
     4044776767442
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m16 ip 68 kabelverschraubung metall
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung M16 V4A natur unbeh 7mm IP68 Edelstahl (V4A) ger SKINTOPHYGIENIC-RM16X1,5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5 - 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Gegenmutter:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 32,74*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 26,8257*
€ 33,0935*
5
Frei Haus
ab € 27,208*
€ 33,198*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 27,287*
€ 33,307*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 27,58126*
€ 33,57126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,57126*
€ 39,9498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23126*
€ 38,3552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65126*
€ 37,665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58126*
€ 32,8217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 167,8563* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.