Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 Ms si vernick ger 6,5mm IP68 SKINTOPBS-MMETALM12X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
53806759 LAPP-SKINTOP Verschraubung mit M-Biegeschutz M12x1,5 Messing (CuZn) vernickelt
53806759 LAPP-SKINTOP Verschraubung mit M-Biegeschutz M12x1,5 Messing (CuZn) vernickelt
53806759 LAPP-SKINTOP Verschraubung mit M-Biegeschutz M12x1,5 Messing (CuZn) vernickelt
53806759 LAPP-SKINTOP Verschraubung mit M-Biegeschutz M12x1,5 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-D328G94
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53806759
EAN/GTIN:
     4044776962472
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung M12 Ms si vernick ger 6,5mm IP68 SKINTOPBS-MMETALM12X1.5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 - 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Gegenmutter:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
16 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 8,30661*
€ 10,31661*
25
Frei Haus
ab € 14,6088*
€ 17,9288*
1
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 19,16*
5 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 28,26*
€ 45,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,31661*
€ 12,27677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30661*
€ 9,88487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 257,91525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.