Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tischsteckdose EB 2Steckd sw Alu Einb 931.021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann TWIST Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Chrom
Bachmann TWIST Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Chrom
Artikel-Nr.:
     262-D329B15
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     931.021
EAN/GTIN:
     4016514094042
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Multi-Tischsteckdose EB 2Steckd sw Alu Einb 931.021
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Ausführung:
Einbau
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,61*
€ 71,29*
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 71,98*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,11*
€ 73,07*
€ 4,70*
ab € 58,53*
€ 73,56*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,29*
€ 75,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,80*
Zubehör
Bachmann
931.900
ab € 38,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.