Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus KNX Basic AP ws 0-360° v180° 3m Unterkriechschutz PD360/8KNXBASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD 360/8 KNX BASIC
Decken-Präsenzmelder PD 360/8 KNX BASIC
Decken-Präsenzmelder PD 360/8 KNX BASIC
Artikel-Nr.:
     262-D329E08
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10430442
EAN/GTIN:
     4015120430442
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder-Bus KNX Basic AP ws 0-360° v180° 3m Unterkriechschutz PD360/8KNXBASIC
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Durchmesser:
101 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
180 - 180 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
33 mm
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
720 min min
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltleistung:
0 W W
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,26*
€ 70,79*
4 Tage
6
€ 6,95*
ab € 55,11*
€ 71,44*
€ 5,00*
ab € 59,01*
€ 74,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,32*
€ 75,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,30*
€ 80,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423093
ab € 1,74*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423130
ab € 3,91*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.