Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus DALI Compact MINI UP ws 0-360° v180° 3m Reichweite: 4m PD-C360I/8MINIDALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD-C 360i/8 mini DALI
Decken-Präsenzmelder PD-C 360i/8 mini DALI
Decken-Präsenzmelder PD-C 360i/8 mini DALI
Artikel-Nr.:
     262-D329E20
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder-Bus DALI Compact MINI UP ws 0-360° v180° 3m Reichweite: 4m PD-C360I/8MINIDALI
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
DALI
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Durchmesser:
33 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaudurchmesser:
25 mm
Einbautiefe:
45 mm
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
180 - 180 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
60 mm
Max. Einschaltdauer:
60 min min
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Einschaltdauer:
1 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltleistung:
0 W W
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Transparent:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,95*
ab € 78,24*
€ 88,33*
1
€ 5,46*
ab € 74,96*
€ 93,61*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,05*
€ 93,73*
1
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 95,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 82,31*
€ 102,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 27,87*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EC10430008
ab € 34,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 101,23*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425899
ab € 23,32*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425547
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.