Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 2p 5m Zubehör fr.Ende Female ger Polyurethan (PUR) TEVDCABLE5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel TEVD Cable 5 m
Kabel TEVD Cable 5 m
Artikel-Nr.:
     262-D329E48
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10430084
EAN/GTIN:
     4015120430084
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 2p 5m Zubehör fr.Ende Female ger Polyurethan (PUR) TEVDCABLE5M
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom In:
0.6 A
Durchgangswiderstand:
100 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
grau
Kabellänge:
5 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
2
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
15 - 30 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
15 - 30 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,36*
€ 32,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,38*
€ 32,56*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,36*
€ 33,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,22*
€ 34,97*
€ 3,90*
ab € 26,52*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.