Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC C 100A 4p 400V 6TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich DMCB2C100-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS-Schalter C-Char, 100 A/230 V, 400 V AC, 100 A/120 V DC, 20 kA
LS-Schalter C-Char, 100 A/230 V, 400 V AC, 100 A/120 V DC, 20 kA
LS-Schalter C-Char, 100 A/230 V, 400 V AC, 100 A/120 V DC, 20 kA
LS-Schalter C-Char, 100 A/230 V, 400 V AC, 100 A/120 V DC, 20 kA
Artikel-Nr.:
     262-D402C06
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09915081
EAN/GTIN:
     4014712225718
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC C 100A 4p 400V 6TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich DMCB2C100-4
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2 - 50 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
100 A A
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
70 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 50 °C
Verlustleistung:
36.52 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 453,84*
€ 535,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 481,77*
€ 570,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 562,38*
€ 658,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,46*
€ 678,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,10*
€ 671,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,47*
€ 632,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,65*
€ 601,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09915087
ab € 32,48*
Zubehör
Doepke
09915086
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.